Optime AS - Utebelysning Illusion Reko veggarmatur; 5,4W LED, Hvit - 3101017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...5 W
Spenningstype - AC
Fargetemperatur - 3000...0 K
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009251421
Elnummer
3101017
Leverandørens varenummer
3101017
Typebeskrivelse
3101017
Lampeeffekt:
5...5 W
Spenningstype:
AC
Fargetemperatur:
3000...0 K
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
Ja
Form:
Rektangulær
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
135 mm
Bredde:
180 mm
Høyde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


