Orbis - Astro Nova City 2 - digital skumringsbryter 2X16A 230V - 407060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8426709104849
Elnummer
1476450
Leverandørens varenummer
407060
Typebeskrivelse
Astro Nova City 2 - digital skumringsbryter 2X16A 230V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
2
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
3600 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i år:
4
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 2:
3600 s
Antall minneplasser:
40
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2


