Orbis - BEV.SENSOR DICROMAT MICRO 230V 10A 360 FOR INNF.TAK Ø16MM - 407018

KopierKopier
Orbis - BEV.SENSOR DICROMAT MICRO 230V  10A 360  FOR INNF.TAK Ø16MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 0 m

  • Driftsvelger - nei

  • Maks. innkoblingstid - 12 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8426709105693

Elnummer

1476418

Leverandørens varenummer

407018

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder

Maks rekkevidde i front:

0 m

Driftsvelger:

nei

Maks. innkoblingstid:

12 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

0 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

4 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

6 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Hvit

Bevegelsessensor for innfelling i tak, ø16mm, justerbar tid og lux, 230v 10a