Orbis - BEV. SENSOR DICROMAT MINI 230V 10A 360 FOR INNF.TAK Ø55MM - 407017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 0 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 12 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8426709105686
Elnummer
1476417
Leverandørens varenummer
407017
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Maks rekkevidde i front:
0 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
12 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
2,5 m
Maks rekkevidde til siden:
0 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
6 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit
Pakken inneholder:
1 Hovedmodul (spenningsforsyning)
1 Sensor m/ 1 meter kabel


