Orbis - Boltkutter liten 250mm - 97-125 59Z2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Total lengde - 250 mm
Meiselform - Andre
Vinklet - nei
Lengde på bakke - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007582028183
Elnummer
8809999
Leverandørens varenummer
97-125 59Z2
Typebeskrivelse
8809999
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Total lengde:
250 mm
Meiselform:
Andre
Vinklet:
nei
Lengde på bakke:
100 mm
Hodebredde:
77 mm
Hodehøyde:
27 mm
Med justerbare kjefter:
nei
Utskiftbar kuttekniv:
nei
Samplingsfrekvens:
nei
Liten boltkutter fra tyske Orbis for enkel kutting av eks. armeringsjern og kjetting opp til ø5mm.


