Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Orbis - Circumat Pro CR - Bev. sensor 30m - 407032

KopierKopier
Orbis - Circumat Pro CR - Bev. sensor 30m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 7 m

  • Maks. innkoblingstid - 10 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Konstant lysstyring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8426709109219

Elnummer

1476434

Leverandørens varenummer

407032

Typebeskrivelse

Digitalt koblingsur 2-kanaler 230V

Maks rekkevidde i front:

7 m

Maks. innkoblingstid:

10 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Monteringsmetode:

Påvegg

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

7 m

Maks rekkevidde til siden:

7 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

30 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Min. innkoblingstid:

3 s

Farge:

Hvit

Bevegelsessensor for utenpåliggende montering i tak, passer perfekt i garasjeanlegg/lagerbygg/store områder, inntil 30 meter 360°, IP44, fjernkontroll (CR - tilbehør), innstillbar tid, sensitivitet og lysfølsomhet, 230V 10A.