Orbis - CONTA MODULAR TIMETELLER 230V - 408010

KopierKopier
Orbis - CONTA MODULAR TIMETELLER 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Modell / utførelse - Analog

  • Telleområde - 0 h

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8426709001728

Elnummer

1476407

Leverandørens varenummer

408010

Typebeskrivelse

Tellere

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Modell / utførelse:

Analog

Telleområde:

0 h

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Primærspenningsområde:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Driftsindikering:

nei

Antall tegn:

5

Frekvensområde inngående spenning:

50...50 Hz

Gangnøyaktighet per dag:

0 s

Bredde:

35 mm

Høyde:

89,5 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

0 mm

Frontplate bredde:

0 mm

Frontplate høyde:

0 mm

Utsparingsdiameter:

0 mm

Montering til maks veggtykkelse:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

TIMETELLER FOR DIN-SKINNE 230V