Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Orbis - CTM ELECTRONIC MYNTAUTOMAT 23 - 408051

KopierKopier
Orbis - CTM ELECTRONIC MYNTAUTOMAT 23

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Relé

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Grå

  • Monteringsarrangement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8426709002220

Elnummer

1476408

Leverandørens varenummer

408051

Typebeskrivelse

Koblingsur

Modell / utførelse:

Relé

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Grå

Monteringsarrangement:

Andre

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Type feste:

Feste med skrue

MYNTAUTOMAT FOR POLETTER, PROG. 1m-150t, 230V 16(4)A