Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Orbis - Jernbindertang 220mm - 93-221 2622

KopierKopier
Orbis - Jernbindertang 220mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 220 mm

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Håndtaksdeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007582002572

Elnummer

8835597

Leverandørens varenummer

93-221 2622

Typebeskrivelse

8835597

Lengde:

220 mm

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Andre

For rask og effektiv vridning og kutting av ståltråd.