Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Orbis - Jernbindertang 280mm - 93-281 2622

KopierKopier
Orbis - Jernbindertang 280mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 280 mm

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Håndtaksdeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007582042974

Elnummer

8835598

Leverandørens varenummer

93-281 2622

Typebeskrivelse

8835598

Lengde:

280 mm

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Andre

For rask og effektiv vridning og kutting av ståltråd.