Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Orbis - Kabelkutter Evoshark 1000V, ø25mm/70mm² - 47-220 40RV V

KopierKopier
Orbis - Kabelkutter Evoshark 1000V, ø25mm/70mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 25 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 70 mm²

  • Total lengde - 210 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

400758201790

Elnummer

8808836

Leverandørens varenummer

47-220 40RV V

Typebeskrivelse

8808836

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

25 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

70 mm²

Total lengde:

210 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

En solid kvalitets-kutter fra tyske Orbis som enkelt gir rene kutt på Cu og Al kabler. Håndterer kabler ø25mm/70mm². Lengde 210mm.