Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Orbis - Sideavbiter Piano 160mm, Orbis - 29-160 2022

KopierKopier
Orbis - Sideavbiter Piano 160mm, Orbis

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Avbitertang

  • Lengde - 160 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Kuttelengde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4007582020552

Elnummer

8808837

Leverandørens varenummer

29-160 2022

Typebeskrivelse

8808837

Form:

Avbitertang

Lengde:

160 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Kuttelengde:

25 mm

Hodebredde:

30 mm

Hodehøyde:

10 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

En solid kvalitetstang fra tyske Orbis som gir et godt grep og velegnet for bla. elektrobransjen.