Orbis - Spisstang Bøyd 40° 200mm - 17-200 2022

KopierKopier
Orbis - Spisstang Bøyd 40° 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Buet

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 60 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 1-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4007582019280

Elnummer

8835844

Leverandørens varenummer

17-200 2022

Typebeskrivelse

8835844

Form:

Buet

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

60 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

1-komponents

Kompresjonsform:

Andre

Hodebredde:

20 mm

Hodehøyde:

25 mm

Med sideavbiter:

nei

Smidd:

nei

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Med avbiter:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Andre

Rekkevidde for grep:

0...0 mm

Overflate på grep:

Andre

En solid kvalitetstang fra tyske Orbis som gir et godt grep og velegnet for bla. elektrobransjen.