Orbis - SUPRA QRD MEK. DØGNUR - 406792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
24 timers program - Ja
Ukesprogram - nei
Nettsynkronisering - nei
Korteste omkoblingstid kanal 1 - 15 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8426709001933
Elnummer
1474033
Leverandørens varenummer
406792
Typebeskrivelse
Koblingsur
Antall kanaler:
1
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Korteste omkoblingstid kanal 1:
15 min
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i timer:
100
Gangreserve i år:
0
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 2:
0 min
Programskive oppdeling 1:
0 min
Programskive oppdeling 2:
0 min
Manuell drift:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
44 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
60 mm


