Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Orbis - Vannpumpetang Speedy 330mm - 78-330 2022

KopierKopier
Orbis - Vannpumpetang Speedy 330mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 330 mm

  • Hengsel - Rilleledd

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Utført med håndtak - Andre

  • Lengde på bakke - 70 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007582025328

Elnummer

8808774

Leverandørens varenummer

78-330 2022

Typebeskrivelse

8808774

Lengde:

330 mm

Hengsel:

Rilleledd

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Lengde på bakke:

70 mm

Hodebredde:

17 mm

Hodehøyde:

70 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolert:

Ja

Håndtaksdeksel:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

En vannpumpetang fra tyske Orbis med "quick-snap" for rask justering av kjeften.