ØS Varme - ØS Alu-18 18W/m 1600W 89m 230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 18 W/m
Diameter - 6,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7331002910756
Elnummer
1063063
Leverandørens varenummer
10 630 63
Typebeskrivelse
ØS Alu-18 18W 1600W 89 m
Kabeltype
2-leder
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
65 °C
Oppvarmingseffekt
18 W/m
Diameter
6,1 mm
Høyde
6,1 mm
Bredde
6,1 mm
Lengde
89 m
Farge
Brun
ØS Alu-18 toleder varmekabel 18W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter over 100W/m2 for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og våtrom.