ØS Varme - ØS Alu-18 18W/m 220W 12m 230V - 10 630 52
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 18 W/m
Lengde - 12 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7331002910640
Elnummer
1063052
Leverandørens varenummer
10 630 52
Typebeskrivelse
ØS Alu-18 18W 220W 12m
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
18 W/m
Lengde:
12 m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Uten
Diameter:
6,1 mm
Høyde:
6,1 mm
Bredde:
6,1 mm
Farge:
Brun


