ØS Varme - ØS Alu-18 18W/m 2300W 128m 230V - 10 630 66
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 18 W/m
Lengde - 128 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7331002910787
Elnummer
1063066
Leverandørens varenummer
10 630 66
Typebeskrivelse
ØS Alu-18 18W 2300W 128 m
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
18 W/m
Lengde:
128 m
Diameter:
6,8 mm
Høyde:
6,8 mm
Bredde:
6,8 mm
Farge:
Brun


