Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ØS Varme - ØS Alu-18 18W/m 600W 33m 230V - 10 630 56

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Alu-18 18W/m 600W 33m 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 18 W/m

  • Lengde - 33 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7331002910688

Elnummer

1063056

Leverandørens varenummer

10 630 56

Typebeskrivelse

ØS Alu-18 18W 600W 33 m

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

18 W/m

Lengde:

33 m

Diameter:

6,1 mm

Høyde:

6,1 mm

Bredde:

6,1 mm

Farge:

Brun

ØS Alu-18 toleder varmekabel 18W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter over 100W/m2 for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og våtrom.