ØS Varme - ØS Alu-8 8W/m 1350W 180 m 230V - 1009186

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Alu-8 8W/m 1350W 180 m 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7331002909255

Elnummer

1009186

Leverandørens varenummer

1009186

Typebeskrivelse

ØS Alu-8 8W 1350W 180 m

ØS Alu-8 toleder varmekabel er velegnet for gulvvarme ved effekter under 70W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom.Den er også godkjent for installasjon i ØS Lamiflex. ØS Alu-8 kan installeres direkte på brennbart gulv dersom efekten ikke overstiger 80W/m². Kan også benyttes til permafrostbeskyttelse av fryseromsgulv.