ØS Varme - ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN komplett - 5470550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturregulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331002917243
Elnummer
5470550
Leverandørens varenummer
5470550
Typebeskrivelse
5470550
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturregulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
ØS Frostsikringstermostat benyttes for måling og regulering av temperatur for frostsikring av blant annet vannrør. Den er enkel å installere og igangsette da den har forhåndsinstilte parametre og ved hjelp av en Hurtigstartmanual. Styringen er enkel å betjene og har en opplyst touchskjerm, norsk språk.
Sensoren bør plasseres under isolasjonen på vannrøret der det først er risiko for frost. Styringen sørger for at varmekablene kun er koblet inn når
temperaturen er under innstilt temperatur.
Det anbefales at innstilt temperatur er lavere enn +5°C (dvs. lavere enn normal kaldtvannstemperatur) for å spare energi. Anbefalt effekt per meter vannrør avhenger av dimensjon og isolasjonstykkelse. Anbefalte produkter er ØS Lime 11W/m og ØS 30-21L 8W/m.
ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN komplett
Inneholder:
54 705 56 - ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN
54 705 61 - ØS Føler for Frostsikringstermostat 6m (3131)
Sensoren bør plasseres under isolasjonen på vannrøret der det først er risiko for frost. Styringen sørger for at varmekablene kun er koblet inn når
temperaturen er under innstilt temperatur.
Det anbefales at innstilt temperatur er lavere enn +5°C (dvs. lavere enn normal kaldtvannstemperatur) for å spare energi. Anbefalt effekt per meter vannrør avhenger av dimensjon og isolasjonstykkelse. Anbefalte produkter er ØS Lime 11W/m og ØS 30-21L 8W/m.
ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN komplett
Inneholder:
54 705 56 - ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN
54 705 61 - ØS Føler for Frostsikringstermostat 6m (3131)


