Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ØS Varme - ØS Marine-30 1500W 50m 230V - 1014006

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Marine-30 1500W 50m 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 135 °C

  • Oppvarmingseffekt - 30 W/m

  • Lengde - 50 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331002911838

Elnummer

1014006

Leverandørens varenummer

1014006

Typebeskrivelse

1014006

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

135 °C

Oppvarmingseffekt:

30 W/m

Lengde:

50 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Høyde:

3,8 mm

Bredde:

6,25 mm

Farge:

Grå

ØS Marine-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting på fartøy. Den kan med fordel benyttes av beredskapsfartøy og fartøy som brukes i fiskeindustrien.

Bruksområder: Utendørs is- og snøsmelting fartøy. Kan støpes inn på dekk, dersom det benyttes epoxy eller utendørs støpemasse som er beregnet for fartøy. Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt. Stålarmert varmekabel, silikonisert med teflon ytterkappe. 5 m kaldende med armert beskyttelsesskjerm. Dimensjon 3.8 x 6.25 mm.

NB! Varmekabelen tåler vibrasjoner da lederne er flertrådige og revolverte.