Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ØS Varme - ØS Snøkabel-30 1050W 35m 230V - 1037400

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Snøkabel-30 1050W 35m 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

230 V
Se tilgjengelige varianter400 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 30 W/m

  • Lengde - 35 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331002914440

Elnummer

1037400

Leverandørens varenummer

1037400

Typebeskrivelse

1037400

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Oppvarmingseffekt:

30 W/m

Lengde:

35 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

8,3 mm

Høyde:

8,3 mm

Bredde:

8,3 mm

Farge:

Gul

ØS Snøkabel benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, ramper etc. Varmekabelen er stålarmert med en heldekkende separat metallskjerm og derfor meget robust.