Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ØS Varme - ØS Snøsensor 1 20A - DIN komplett - 5470551

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Snøsensor 1 20A - DIN komplett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Temperaturregulator

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331002917250

Elnummer

5470551

Leverandørens varenummer

5470551

Typebeskrivelse

5470551

Type tilbehør/reservedel:

Temperaturregulator

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

ØS Snøsensor 1 benyttes for måling av temperatur på bakken og for mindre anlegg som trapper, fortau, gangveier etc. Styringen gjør at man på en energieffektiv måte kan holde et område is- og snøfritt. ØS Snøsensor 1 er enkel å installere og igangsette. Styringen er enkel å betjene og har en opplyst touchskjerm, norsk språk. Temperatursensoren plasseres mellom to varmekabelstrenger, slik at toppen på sensoren ligger plant med toppen av overdekningen. Styringen sørger for at varmekablene kun er koblet inn når temperaturen er innenfor et instilt temperaturintervall hvor
det kan være risiko for nedbør og isdannelse.
Systemet kobles alltid inn når temperaturen er innenfor det instilte temperaturintervallet uansett om det er nedbør eller ikke. Normalt for is- og snøsmeltingsanlegg vil effektbehovet pr. m² ligge i området 250-350W/m².

ØS Snøsensor 1 20A - DIN komplett
Inneholder:
54 705 56 - ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN
54 705 60 - ØS Bakkeføler Snøsensor 1 20m (3154)
54 705 64 - ØS Feste for bakkeføler
54 705 65 - ØS Festeplate for bakkeføler Snøsensor 1