ØS Varme - Selvbegrensende kabel K3 20W/m - 1036759
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Lengde - 300 m
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7331002911241
Elnummer
1036759
Leverandørens varenummer
1036759
Typebeskrivelse
Varmekable frostsikring
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Lengde:
300 m
Høyde:
10 mm
Bredde:
6 mm
Farge:
Grå
Selvbegrensende varmekabler ØS K3 Mørk grå 10 x 6 mm Armert kabel klasse C Grå PVC kappe. 20 W/m v/230V. Maks tillatt overflatetemp 70 gr.. Lavest inst.temp -15 gr. Min. bøydiameter 7 cm. Bruksområder: Frostsikring av rør. Frostsikring av takrenner og nedløp


