ØS Varme - Varmekabel ØS 30-21 400W 24M 16W/M - 1037204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 16 W/m
Lengde - 24 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070693372046
Elnummer
1037204
Leverandørens varenummer
1037204
Typebeskrivelse
Varmekabler
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
16 W/m
Lengde:
24 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,5 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
5,5 mm
Farge:
Grønn
Et ØS Varme-produkt
Oppdag ØS Varme-serien


