ØS Varme - Varmekabel ØS 30-21 500W 31M 16W/M - 1037205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 16 W/m
Lengde - 31 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070693372053
Elnummer
1037205
Leverandørens varenummer
1037205
Typebeskrivelse
Varmekabler
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
16 W/m
Lengde:
31 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,5 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
5,5 mm
Farge:
Grønn
2-Leder 16W/m Grønnkabelen ØS 30-21 Lys grønn Armert kabel klasse C uten elektromagnetisk felt. Lys grønn PVC kappe 16W/m v/230V Maks. tillatt overflatetemp. 70 gr. Lavest inst.temp -15 gr. Min. bøydiameter 7 cm Tilledning på 3m Brukesområder: Nedstøpingi betonggulv Lavtbyggende varmegulv Snøsmelteanlegg Takrenner


