ØS Varme - Varmekabel ØS GG10-630W 63M 10W/M - 1036737
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 63 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
2-Leder 10W/m ØS GG 10
EAN/GTIN
7331002912637
Elnummer
1036737
Leverandørens varenummer
1036737
Typebeskrivelse
Varmekabler
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
63 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,5 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
5,5 mm
Farge:
Gul
Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt.
Bruksområde: Innstøpning i betonggulv, lavtbyggende varmegulv, i trebjelkelag, utvendig frostsikring av vannrør. NB! Ved installasjon av varmekabel i trebjelkelag er det kun tillatt med effekt 10W/m eller lavere, og maksimalt 80W/m2.


