Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ØS Varme - Varmekabel ØS GG10-800W 80M 10W/M - 1036739

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - Varmekabel ØS GG10-800W 80M  10W/M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 80 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7331002912651

Elnummer

1036739

Leverandørens varenummer

1036739

Typebeskrivelse

Varmekabler

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

80 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5,5 mm

Høyde:

5,5 mm

Bredde:

5,5 mm

Farge:

Gul

ØS GG-10 2-leder varmekabel 10W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter mellom 60-100W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. Kan også benyttes i trebjelkelag og utvendig frostsikring av vannrør.
Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt.

Bruksområde: Innstøpning i betonggulv, lavtbyggende varmegulv, i trebjelkelag, utvendig frostsikring av vannrør. NB! Ved installasjon av varmekabel i trebjelkelag er det kun tillatt med effekt 10W/m eller lavere, og maksimalt 80W/m2.

ØS Varme

Et ØS Varme-produkt

Oppdag ØS Varme-serien