ØS Varme - Varmematte ØS120-20X0,5M 1200W - 1036353

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - Varmematte ØS120-20X0,5M 1200W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Elementeffekt:

1200...1200 W
Se tilgjengelige varianter1080...1080 W
Se tilgjengelige varianter120...120 W
Se tilgjengelige varianter1320...1320 W
Se tilgjengelige varianter180...180 W
Se tilgjengelige varianter240...240 W
Se tilgjengelige varianter300...300 W
Se tilgjengelige varianter360...360 W
Se tilgjengelige varianter420...420 W
Se tilgjengelige varianter480...480 W
Se tilgjengelige varianter60...60 W
Se tilgjengelige varianter600...600 W
Se tilgjengelige varianter720...720 W
Se tilgjengelige varianter840...840 W
Se tilgjengelige varianter960...960 W

Overflate:

10 m²
Se tilgjengelige varianter0,5 m²
Se tilgjengelige varianter1 m²
Se tilgjengelige varianter1,5 m²
Se tilgjengelige varianter2 m²
Se tilgjengelige varianter11 m²
Se tilgjengelige varianter2,5 m²
Se tilgjengelige varianter3 m²
Se tilgjengelige varianter3,5 m²
Se tilgjengelige varianter4 m²
Se tilgjengelige varianter5 m²
Se tilgjengelige varianter6 m²
Se tilgjengelige varianter7 m²
Se tilgjengelige varianter8 m²
Se tilgjengelige varianter9 m²

Lengde:

20000 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter2000 mm
Se tilgjengelige varianter3000 mm
Se tilgjengelige varianter4000 mm
Se tilgjengelige varianter5000 mm
Se tilgjengelige varianter6000 mm
Se tilgjengelige varianter7000 mm
Se tilgjengelige varianter8000 mm
Se tilgjengelige varianter10000 mm
Se tilgjengelige varianter12000 mm
Se tilgjengelige varianter14000 mm
Se tilgjengelige varianter16000 mm
Se tilgjengelige varianter18000 mm
Se tilgjengelige varianter22000 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 1200...1200 W

  • Effekt - 120 W/m²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331002910541

Elnummer

1036353

Leverandørens varenummer

1036353

Typebeskrivelse

1036353

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

1200...1200 W

Effekt:

120 W/m²

Overflate:

10

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

12 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

4000 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

20000 mm

Tykkelse:

3,5 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

Ja

Med gulvtemperatursensor:

nei

ØS Varmematte-120 består av en tynn 2-leder varmekabel festet til et selvklebende glassfibernett.
Varmematten er velegnet for tynne gulvkonstruksjoner, støpt i godkjente lavtbyggende støpemasser,
direkte i fliselim eller i betong. ØS Varmematte – 120 ka