ØS Varme - Varmematte ØS80-16X0,5M 640W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 640...640 W
Effekt - 80 W/m²
Overflate - 8 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7331002910367
Elnummer
1036331
Leverandørens varenummer
1036331
Typebeskrivelse
1036331
Modell / utførelse
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode
Limt
Elementeffekt
640...640 W
Effekt
80 W/m²
Overflate
8 m²
Med støttematte
Ja
Selvklebende
Ja
Effekt per meter
8 W/m
Antall kaldledere
1
Lengde på kaldledere
4000 mm
Egnet for våtrom
Ja
Egnet for utendørs oppvarming
Nei
Egnet for takvarmeanlegg
Nei
Lengde
16000 mm
Bredde
500 mm
Tykkelse
3,5 mm
Med regulator
Nei
Med romtermostat
Ja
Med gulvtemperatursensor
Nei
ØS Varmematte – 80 består av en tynn 2-leder varmekabel festet til et selvklebende glassfibernett.
Varmematten er velegnet for tynne gulvkonstruksjoner, støpt i godkjente lavtbyggende støpemasser,
direkte i fliselim eller i betong. ØS Varmematte – 80 ka