ØS Varme - Varmematte ØS80-7X0,5M 280W - 1036326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Elementeffekt:
280...280 WOverflate:
3,5 m²Lengde:
7000 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 280...280 W
Effekt - 80 W/m²
Overflate - 3,5 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Varmematte – 80
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002910312
Elnummer
1036326
Leverandørens varenummer
1036326
Typebeskrivelse
1036326
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
280...280 W
Effekt:
80 W/m²
Overflate:
3,5 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
8 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
7000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
3,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
nei
Varmematten er velegnet for tynne gulvkonstruksjoner, støpt i godkjente lavtbyggende støpemasser,
direkte i fliselim eller i betong. ØS Varmematte – 80 ka