Utgått

Osram - 44888 S W-FLOOD 12V 10W GU4 - 4050300443935

Ledvance
KopierKopier
Osram - 44888 S W-FLOOD 12V 10W GU4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 10 W

  • Sokkel - GU4

  • Strålingsvinkel - 36 °

  • Fargetemperatur - 2800 K

  • Diameter - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300443935

Elnummer

3719942

Leverandørens varenummer

4050300443935

Typebeskrivelse

3719942

Lampeeffekt:

10 W

Sokkel:

GU4

Strålingsvinkel:

36 °

Fargetemperatur:

2800 K

Diameter:

35 mm

Lampespenning:

12...12 V

Infrarødteknikk:

Ja

Frontglass:

Ja

Total lengde:

40 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Andre

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

300 cd

Farge:

Hvit

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DECOSTAR 51 44888 S W-FLOOD 10 12 GU4