Osram - 44890 ST WFL 12V 20W GU4 BLI-2 - 4008321200266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Sokkel - GU4
Strålingsvinkel - 36 °
Fargetemperatur - 2800 K
Diameter - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321200266
Elnummer
3712303
Leverandørens varenummer
4008321200266
Typebeskrivelse
3712303
Lampeeffekt:
20 W
Sokkel:
GU4
Strålingsvinkel:
36 °
Fargetemperatur:
2800 K
Diameter:
35 mm
Lampespenning:
12...12 V
Infrarødteknikk:
Ja
Frontglass:
Ja
Total lengde:
40 mm
Aksial glødetråd:
nei
Reflektortype:
Andre
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
580 cd
Farge:
Fargeløs
Kjølestråle:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


