Osram - 44892 SPOT 12V 35W GU4 - 4050300346182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Sokkel - GU4
Strålingsvinkel - 10 °
Fargetemperatur - 2900 K
Diameter - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300346182
Elnummer
3719948
Leverandørens varenummer
4050300346182
Typebeskrivelse
3719948
Lampeeffekt:
35 W
Sokkel:
GU4
Strålingsvinkel:
10 °
Fargetemperatur:
2900 K
Diameter:
35 mm
Lampespenning:
12...12 V
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
Ja
Total lengde:
40 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Glass
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
5000 cd
Farge:
Andre
Kjølestråle:
Ja
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
38 kWh
Middels levetid:
2000 h


