Utgått

Osram - 44892 W-FLOOD 12V 35W GU4 - 4050300346229

Ledvance
KopierKopier
Osram - 44892 W-FLOOD 12V 35W GU4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Sokkel - GU4

  • Strålingsvinkel - 36 °

  • Fargetemperatur - 2900 K

  • Diameter - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300346229

Elnummer

3719949

Leverandørens varenummer

4050300346229

Typebeskrivelse

3719949

Lampeeffekt:

35 W

Sokkel:

GU4

Strålingsvinkel:

36 °

Fargetemperatur:

2900 K

Diameter:

35 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

FTH

Infrarødteknikk:

Ja

Frontglass:

Ja

Total lengde:

40 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Andre

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

1000 cd

Farge:

Hvit

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

38 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DECOSTAR 51 44892 W-FLOOD 35 12 GU4