Utgått

Osram - 48832 ES FL 35W 12V G53 UVS - 4008321201201

Ledvance
KopierKopier
Osram - 48832 ES FL 35W 12V G53 UVS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Sokkel - G53

  • Strålingsvinkel - 24 °

  • Fargetemperatur - 2900 K

  • Diameter - 111 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321201201

Elnummer

3713163

Leverandørens varenummer

4008321201201

Typebeskrivelse

3713163

Lampeeffekt:

35 W

Sokkel:

G53

Strålingsvinkel:

24 °

Fargetemperatur:

2900 K

Diameter:

111 mm

Lampespenning:

12...12 V

Infrarødteknikk:

nei

Frontglass:

Ja

Total lengde:

67 mm

Aksial glødetråd:

nei

Reflektortype:

Aluminium

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

4200 cd

Farge:

Hvit

Kjølestråle:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

38 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Halospot 111 Superstar 35W 24° 12V G53, effekt 35W, spenning 12V, 440 lumen, 4200 candela, fargetemperatur 2900 Kelvin, stiftsokkel G53, Ø= 111mm, total byggehøyde 67mm, levetid 4000 timer, energiklasse B