Osram - 48835 ES WFL 50W 12V G53 - 4008321909237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Sokkel - G53
Strålingsvinkel - 40 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 111 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321909237
Elnummer
3710637
Leverandørens varenummer
4008321909237
Typebeskrivelse
3710637
Lampeeffekt:
50 W
Sokkel:
G53
Strålingsvinkel:
40 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
111 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
Andre
Infrarødteknikk:
Ja
Frontglass:
nei
Total lengde:
67 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Aluminium
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
5500 cd
Farge:
Hvit
Kjølestråle:
nei
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
54 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


