Utgått

Osram - 48837 WFL 65W 12V G53 - 4008321909251

Ledvance
KopierKopier
Osram - 48837 WFL 65W 12V G53

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 60 W

  • Sokkel - G53

  • Strålingsvinkel - 40 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 111 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321909251

Elnummer

3710639

Leverandørens varenummer

4008321909251

Typebeskrivelse

3710639

Lampeeffekt:

60 W

Sokkel:

G53

Strålingsvinkel:

40 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

111 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

Andre

Infrarødteknikk:

Ja

Frontglass:

nei

Total lengde:

67 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Aluminium

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

2800 cd

Kjølestråle:

nei

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

65 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Halospot 111 PRO G53, lavvolt reflektorlampe med aluminiumsbelagt kunststoff reflektor for minimal varmebelastning, G53 sokkel, effekt 60W, spenning 12V, 40° utstrålingsvinkel og avblendingskappe, 3000K, 870lm og 2800cd tilsvarer 90W Standard, levetid 4000t, dimbar, energiklasse B. OBS: Akustisk lyd kan forekomme i kombinasjon med visse dimmere. Anbefalt: OSRAM HTi DALI 105/230-240 DIM med OSRAM DALI MCU