Utgått

Osram - 6125 20XBLI-3 3W 34V E10 - 4050300050362

Ledvance
KopierKopier
Osram - 6125  20XBLI-3  3W 34V E10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 3 W

  • Sokkel - E10

  • Farge - Andre

  • Lampespenning - 34...34 V

  • Lysstrøm - 9 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4050300050362

Elnummer

3773104

Leverandørens varenummer

4050300050362

Typebeskrivelse

3773104

Lampeeffekt:

3 W

Sokkel:

E10

Farge:

Andre

Lampespenning:

34...34 V

Lysstrøm:

9 lm

For lyskjede:

nei

Diameter:

14 mm

Total lengde:

44 mm

Krypton:

nei

Flakkende/levende lys-lampe:

nei

Støtsikker:

nei

Middels levetid:

1000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Øvrige glødelamper