Utgått

Osram - 6131 20XBLI2 3V 15W E10 - 4050300050423

Ledvance
KopierKopier
Osram - 6131 20XBLI2 3V 15W E10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 3 W

  • Sokkel - E10

  • Lampeform - Andre

  • Modell / utførelse - Klar

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300050423

Elnummer

3771407

Leverandørens varenummer

4050300050423

Typebeskrivelse

3771407

Lampeeffekt:

3 W

Sokkel:

E10

Lampeform:

Andre

Modell / utførelse:

Klar

Farge:

Andre

Lampespenning:

15...15 V

Lysstrøm:

9 lm

For lyskjede:

nei

Diameter:

15 mm

Total lengde:

103 mm

Krypton:

nei

Flakkende/levende lys-lampe:

nei

Støtsikker:

nei

Middels levetid:

1000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Øvrige glødelamper