Utgått

Osram - 64193-01B 60/55W 12V - 4050300925127

Siteco
KopierKopier
Osram - 64193-01B  60/55W  12V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall glødetråder - 2

  • Lampeeffekt glødetråd 1 - 60 W

  • Lampeeffekt glødetråd 2 - 55 W

  • Lampespenning - 12...12 V

  • Sokkel - P43t

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300925127

Elnummer

3710141

Leverandørens varenummer

4050300925127

Typebeskrivelse

3710141

Antall glødetråder:

2

Lampeeffekt glødetråd 1:

60 W

Lampeeffekt glødetråd 2:

55 W

Lampespenning:

12...12 V

Sokkel:

P43t

Strømstyrke:

0 A

Lysstrøm:

1650 lm

Standardmerking (ECE):

H4

Farge:

Andre

Teknologi:

Halogenlampe

Lysstyrke:

0 cd

Egnet for frontlys personbil:

Ja

Egnet for frontlys lastebil:

nei

Egnet for annen belysning til personbil:

nei

Egnet for annen belysning til lastebil:

nei

Egnet for sykkel:

nei

Egnet for moped:

Ja

Egnet for motorsykkel:

Ja

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

Egnet for fly:

nei

Egnet for gaffeltruck:

nei

Total lengde:

82 mm

Diameter:

17 mm

Halogen billamper H-4