Osram - 64317 C 45-15 PK30D - 4008321345493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 45 W
Merkestrøm - 6,6 A
Lysstrøm - 800 lm
Sokkel - PK30d
Teknologi - Halogenlampe
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321345493
Elnummer
3720359
Leverandørens varenummer
4008321345493
Typebeskrivelse
3720359
Effekt:
45 W
Merkestrøm:
6,6 A
Lysstrøm:
800 lm
Sokkel:
PK30d
Teknologi:
Halogenlampe
Halogenlampe, strømstyrt med PK30d sokkel, 45W effekt, spenning 6,8V, 6,6A, mål: L= 56mm d= 13,5mm, levetid 1500t,,elnummer legges ned.


