Utgått

Osram - 64320 45W 6,6A GZ9,5 EXM - 4008321100122

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64320 45W 6,6A GZ9,5 EXM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 45 W

  • Nominell strøm - 6,6 A

  • Lysstrøm - 875 lm

  • Sokkel - GZ9,5

  • Teknologi - Halogenlampe

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321100122

Elnummer

3710212

Leverandørens varenummer

4008321100122

Typebeskrivelse

3710212

Effekt:

45 W

Nominell strøm:

6,6 A

Lysstrøm:

875 lm

Sokkel:

GZ9,5

Teknologi:

Halogenlampe

Øvrige glødelamper, elnummer legges ned.