Osram - 64328 HLX -Z 65-15 PK30D - 4008321345615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 65 W
Merkestrøm - 6,6 A
Lysstrøm - 1450 lm
Sokkel - PK30d
Teknologi - Halogenlampe
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321345615
Elnummer
3720283
Leverandørens varenummer
4008321345615
Typebeskrivelse
3720283
Effekt:
65 W
Merkestrøm:
6,6 A
Lysstrøm:
1450 lm
Sokkel:
PK30d
Teknologi:
Halogenlampe
Airport lampe. Erstatter 3720365, elnummer legges ned.


