Utgått

Osram - 64333 B 6,6A 40 - 4008321104731

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64333 B 6,6A  40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 40 W

  • Merkestrøm - 6,6 A

  • Lysstrøm - 10000 lm

  • Sokkel - Andre

  • Teknologi - Halogenlampe

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321104731

Elnummer

3720366

Leverandørens varenummer

4008321104731

Typebeskrivelse

3720366

Effekt:

40 W

Merkestrøm:

6,6 A

Lysstrøm:

10000 lm

Sokkel:

Andre

Teknologi:

Halogenlampe

Halogenlamper øvrige, elnummer legges ned.