Osram - 64337 IRC-A 48-30 - 4008321341174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 48 W
Merkestrøm - 6,6 A
Lysstrøm - 20000 lm
Sokkel - Andre
Teknologi - Halogenlampe
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321341174
Elnummer
3720268
Leverandørens varenummer
4008321341174
Typebeskrivelse
3720268
Effekt:
48 W
Merkestrøm:
6,6 A
Lysstrøm:
20000 lm
Sokkel:
Andre
Teknologi:
Halogenlampe
Airport lampe. Erstatter 3719021., elnummer legges ned.