Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - 64337A48-15 48W 6,6A - 4008321102737

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64337A48-15 48W 6,6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 48 W

  • Merkestrøm - 6,6 A

  • Lysstrøm - 20000 lm

  • Sokkel - Andre

  • Teknologi - Halogenlampe

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321102737

Elnummer

3720377

Leverandørens varenummer

4008321102737

Typebeskrivelse

3720377

Effekt:

48 W

Merkestrøm:

6,6 A

Lysstrøm:

20000 lm

Sokkel:

Andre

Teknologi:

Halogenlampe

Halogenlamper øvrige, elnummer legges ned.