Utgått

Osram - 64339 A 105W 6,6A - 4008321101600

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64339 A 105W 6,6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 105 W

  • Nominell strøm - 6,6 A

  • Lysstrøm - 30000 lm

  • Sokkel - Andre

  • Teknologi - Halogenlampe

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321101600

Elnummer

3710214

Leverandørens varenummer

4008321101600

Typebeskrivelse

3710214

Effekt:

105 W

Nominell strøm:

6,6 A

Lysstrøm:

30000 lm

Sokkel:

Andre

Teknologi:

Halogenlampe

Øvrige glødelamper, elnummer legges ned.