Osram - 64361 HLX-A 150-15 PK30D - 4008321345691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 150 W
Merkestrøm - 6,6 A
Lysstrøm - 3600 lm
Sokkel - PK30d
Teknologi - Halogenlampe
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321345691
Elnummer
3720266
Leverandørens varenummer
4008321345691
Typebeskrivelse
3720266
Effekt:
150 W
Merkestrøm:
6,6 A
Lysstrøm:
3600 lm
Sokkel:
PK30d
Teknologi:
Halogenlampe
Airport lampe, Erstatter 3719018, elnummer legges ned.


